Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gattersperre 'Alpha 200', schwenkbar, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 200- rot-weiß (Art. 34573)
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 200- rot-weiß (Art. 34573)
Technische Ansicht: Verankerung
Technische Ansicht: Feuerwehrdreikant
Anwendungsbeispiel: einfache Bedienung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-34574
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673283
Suchbegriffe:
Drehbare Gattersperre
Gattersperre drehbar
Gattersperre schwenkbar
Schwenkbare Gattersperre
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Gesamtbreite: lichte Weite + 140 mm
  • Material Sperrzaun: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kopf: Aluminium
  • Farbe: weiß mit rotem Reflexstreifen
  • Querholmhöhe: 70 mm
  • Querholmbreite: 40 mm
  • Standrohrbreite: 70 mm
  • Standrohrtiefe: 70 mm
  • Lichte Höhe zwischen Holmen: 340 mm
  • Befestigung: 1 Pfosten wird in Bodenhülse verankert,
    der andere einbetoniert
  • Schließung: Feuerwehrdreikant nach DIN 3223
  • Lieferumfang: 1 Sperre, 1 Bodenhülse

|
  • allseitig schwenkbar (360 °), dadurch vielseitig einsetzbar
  • einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mit Dreikantschlüssel
  • Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülse
  • einfache und leichte Bedienung
  • Breite wurde zwischen Pfostenmitten gemessen
|

Hinweis: Verzinkte Ausführung, Sondergrößen und weitere Schließarten
auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
lichte Weite:
2000 mm
Befestigung:
1 Pfosten wird in Bodenhülse verankert, der andere einbetoniert
Farbe:
weiß mit rotem Reflexstreifen
Gesamtbreite:
lichte Weite + 140 mm
Höhe über Flur:
900 mm
lichte Höhe zwischen Holmen:
340 mm
Lieferumfang:
1 Sperre, 1 Bodenhülse
Kopf Material:
Aluminium
Sperrzaun Material:
Stahl, feuerverzinkt
Querholm Breite:
40 mm
Querholm Höhe:
70 mm
Schließung:
Feuerwehrdreikant nach DIN 3223
Standrohr Breite:
70 mm
Standrohr Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Gattersperre, drehbare gattersperre, Wegesperre, Wegeschranke, Schlagbaum, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Schranken, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,49*
€ 1.054,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,17*
€ 971,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,77*
€ 942,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,14*
€ 914,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,78*
€ 880,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 137,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.