Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gattersperre 'Alpha 200', schwenkbar, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 200- rot-weiß (Art. 34573)
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 200- rot-weiß (Art. 34573)
Technische Ansicht: Verankerung
Technische Ansicht: Feuerwehrdreikant
Anwendungsbeispiel: einfache Bedienung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-34572
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673269
Suchbegriffe:
Drehbare Gattersperre
Gattersperre drehbar
Gattersperre schwenkbar
Schwenkbare Gattersperre
Sichern Sie Ihr Grundstück mit der robusten Gattersperre 'Alpha 200' aus Stahl. Mit einer Höhe über Flur von 900 mm und einer lichten Höhe zwischen den Holmen von 340 mm bietet sie zuverlässigen Schutz. Die Befestigung ist einfach: Ein Pfosten wird in einer Bodenhülse verankert, der andere einbetoniert. Die weiße Farbe mit rotem Reflexstreifen sorgt für gute Sichtbarkeit. Im Lieferumfang enthalten sind eine Sperre und eine Bodenhülse. Der Sperrzaun aus feuerverzinktem Stahl und der Aluminiumkopf garantieren Langlebigkeit. Die Schließung mit Feuerwehrdreikant nach DIN 3223 bietet zusätzliche Sicherheit.

  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Gesamtbreite: lichte Weite + 140 mm
  • Material Sperrzaun: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kopf: Aluminium
  • Farbe: weiß mit rotem Reflexstreifen
  • Querholmhöhe: 70 mm
  • Querholmbreite: 40 mm
  • Standrohrbreite: 70 mm
  • Standrohrtiefe: 70 mm
  • Lichte Höhe zwischen Holmen: 340 mm
  • Befestigung: 1 Pfosten wird in Bodenhülse verankert,
    der andere einbetoniert
  • Schließung: Feuerwehrdreikant nach DIN 3223
  • Lieferumfang: 1 Sperre, 1 Bodenhülse

|
  • allseitig schwenkbar (360 °), dadurch vielseitig einsetzbar
  • einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mit Dreikantschlüssel
  • Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülse
  • einfache und leichte Bedienung
  • Breite wurde zwischen Pfostenmitten gemessen
|

Hinweis: Verzinkte Ausführung, Sondergrößen und weitere Schließarten
auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
lichte Weite:
1000 mm
Befestigung:
1 Pfosten wird in Bodenhülse verankert, der andere einbetoniert
Farbe:
weiß mit rotem Reflexstreifen
Gesamtbreite:
lichte Weite + 140 mm
Höhe über Flur:
900 mm
lichte Höhe zwischen Holmen:
340 mm
Lieferumfang:
1 Sperre, 1 Bodenhülse
Kopf Material:
Aluminium
Sperrzaun Material:
Stahl, feuerverzinkt
Querholm Breite:
40 mm
Querholm Höhe:
70 mm
Schließung:
Feuerwehrdreikant nach DIN 3223
Standrohr Breite:
70 mm
Standrohr Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Gattersperre, gattersperre schwenkbar, Wegesperre, Wegeschranke, Schlagbaum, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Schranken, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 110,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.