Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung 'Sicherheitslinie', 120 mm, 960 mm, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung -Sicherheitslinie- (Art. 33993)
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung -Sicherheitslinie- (Art. 33993)
Anwendungsbeispiel: Entfernung der Restfeuchtigkeit
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Materials
Anwendungsbeispiel: Erhitzung auf ca. 200°C
Detailansicht: Oberfläche mit Glasperlen
Detailansicht: Temperaturindikatoren
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-33992
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661785
Suchbegriffe:
PREMARK
Fahrbahnfarbe
Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnkennzeichnung
  • Material: Premark (Thermoplastik)
  • Materialstärke: 3 mm
  • Farbe: gelb-schwarz

|
  • fertig zum Verlegen
  • dauerhafte Markierung
  • mit 30% Reflexperlen
  • bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
  • ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
  • erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
  • zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt


Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Hinweis: In Abhängigkeit vom Untergrund muss ein Haftgrund Primer aufgetragen werden (siehe Zubehör). Weitere Farben, Größen und Symbole auf Anfrage erhältlich.

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
120 mm
Höhe:
960 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stk.
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Modell:
Sicherheitslinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,82*
€ 555,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 637,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.