Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 31', 3000 mm, nicht verriegelbar, Dreikantschloss, Pendelstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 31- mit Auflagenstütze (Art. 28152-0101)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 31- mit Auflagenstütze (Art. 28152-0101)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 31- mit Pendelstütze (Art. 28152-0104)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 31- Hauptstütze vorgerüstet für Vorhangschloss (Art. 28152-0101)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 31- Hauptstütze mit Dreikant- und Profilzylinderschloss (Art. 28152-0301)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 31- mit Pendelstütze (Art. 28152-0104)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 31- Höhenverstellbare Stützen (Art. 28152)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 31- mit Auflagestütze (Art. 28152-0101)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 31- mit Pendelstütze (Art. 28152-0104)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 31- Bodenplatte Aufsicht (Art. 28152)
Artikel-Nr.:
     328SW-28152-0204
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527637391
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 330 mm
  • Sperrbalken: Aluminium, rechteckig
  • Sperrbalkenhöhe: 93 mm
  • Sperrbalkentiefe: 46 mm
  • Hauptstütze: 2 Stahlrohre, feuerverzinkt
  • Hauptstützenhöhe: 120 mm
  • Hauptstützentiefe: 40 mm
  • Stärke Hauptstütze: 3 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 250 mm
  • Bodenplattentiefe: 250 mm
  • Lochabstand Bodenplatte: 210 mm
  • Farbe Hauptstütze: RAL 3020 (verkehrsrot)
  • Farbe Sperrbalken: RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
  • Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar

|
  • in geschlossener und geöffneter Position (90°) abschließbar mit Schließung an der Hauptstütze
  • die integrierte Gasdruckfeder erleichtert das Öffnen und Schließen der Wegesperre
  • bei gegenläufiger Aufstellung kann eine Sperrbreite von 12,5 m erreicht werden
  • höhenverstellbare Auflagenstütze (optional) zum Ausgleich von leichten Gefällen
    oder Steigungen (- 100 / + 150 mm)
  • gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (optional) bietet einen Verstellweg von - 80 / + 180 mm sowie einen Federweg von 120 mm
  • bei Dreikant- oder Profilzylinderschließung automatische Verriegelung in den Endlagen
  • bei Verriegelung über Vorhangschloss erfolgt die Schließung über einen Edelstahlbolzen
  • der Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz sowie über eine Nut (SW 13) zum Einhängen von Werbeschildern
  • der Sperrbalken lässt sich horizontal von +/- 5% anpassen
  • die rote Signalfarbe der Hauptstütze sowie der roten Reflexstreifen an dem Sperrbalken sorgen für optimale Sichtbarkeit
  • die Montage erfolgt über Dübelbefestigung auf einem bestehenden Fundament oder alternativ über die Befestigung an einem einbetonierten Montagekorb
  • kombinierte Schließungen sowie nachträgliche Nachrüstung anderer Schließsysteme (auch für Auflagenstütze) sind auf Anfrage möglich
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage der Hauptstütze werden 4 große Schwerlastanker benötigt (Art. 39867). Bei Auswahl einer Auflagenstütze werden zusätzlich 4 kleine Schwerlastanker benötigt (Art. 12997).

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Auflage- oder Pendelstütze Schließung:
nicht verriegelbar
Hauptstütze Schließung:
Dreikantschloss | offen/geschlossen verriegelbar
Stütze:
Pendelstütze
Pendelstütze:
Aluminium, gefedert
Dreikantschlüssel gratis:
je Artikel
Gesamtbreite:
Typbreite + 330 mm
Bodenplatten Breite:
250 mm
Bodenplatten Tiefe:
250 mm
Hauptstütze Farbe:
RAL 3020 (verkehrsrot)
Sperrbalken Farbe:
RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
Hauptstütze Material:
2 Stahlrohre
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
40 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
210 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium, rechteckig
Sperrbalken Höhe:
93 mm
Sperrbalken Tiefe:
46 mm
Hauptstütze Stärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhenverstellbarkeit:
Auflagestütze und Pendelstütze
Hauptstütze Oberfläche:
feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,02*
€ 1.839,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,36*
€ 1.815,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,08*
€ 1.729,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,40*
€ 1.677,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,69*
€ 1.616,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
104818
ab € 56,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.