Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig, Trapezblech, 2x Links + 2x Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 mit transparenten Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit S29 mit Seitenwänden aus Trapezblech
Anwendungsbeispiel: Überdachung -Siegen-, doppelseitig ohne Seitenwände, mit Fahrradständer
Artikel-Nr.:
     328SW-2801231-13
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527260452
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen S28', doppelseitig

- Seitenwand Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwand Typ: Trapezblech
- Seitenwand: 2x Links + 2x Rechts
- Variante: Anbaueinheit S29
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausa
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Trapezblech
Seitenwand:
2x Links + 2x Rechts
Variante:
Anbaueinheit S29
Herstellerbezeichnung:
Siegen S29
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
19,8 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4660 mm
lichte Tiefe:
4660 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.206,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.626,09*
€ 9.075,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.532,22*
€ 8.963,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.300,63*
€ 8.687,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.206,52*
€ 8.575,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.184,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001559
ab € 2.215,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.