Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Achill', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt, mit Abdeckplatte, RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Achill- mit Abdeckplatte (Art. 25422-02)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Achill- mit Abdeckplatte (Art. 25422-02)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25422-07
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527604591
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Material: Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt
  • Höhe über Flur: 845 mm
  • Maße (BxT): 224 x 683 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit
  • für alle gängigen Radtypen geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Abdeckplatte:
mit Abdeckplatte
Abdeckplatte Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
845 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
683 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: fahrrad-einzelständer einbetonieren, fahrrad einzelständer, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, 450-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 415,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 500,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 361,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 338,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,88*
Ähnlich
Abes
ab € 1.585,04*
Ähnlich
Abes
ab € 935,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.