Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Vesta', RAL 3020 verkehrsrot, verzinkt und beschichtet, mit Abdeckplatte, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25412-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603624
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Material: Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt
  • Höhe über Flur: 855 mm
  • Maße (BxT): 290 x 340 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit
  • für alle gängigen Radtypen geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Abdeckplatte:
mit Abdeckplatte
Abdeckplatte Farbe:
feuerverzinkt
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Höhe über Flur:
855 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
340 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: fahrrad-einzelständer einbetonieren, fahrrad einzelständer, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Indico, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,03*
€ 515,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 300,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 549,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 363,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 375,22*
Ähnlich
Abes
ab € 1.373,76*
Ähnlich
Abes
ab € 763,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.