Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Vesta', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt, mit Abdeckplatte, RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Vesta- mit Abdeckplatte (Art. 25415-07)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25410-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603471
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Material: Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt
  • Höhe über Flur: 855 mm
  • Maße (BxT): 290 x 340 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit
  • für alle gängigen Radtypen geeignet
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Abdeckplatte:
mit Abdeckplatte
Abdeckplatte Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Höhe über Flur:
855 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
340 mm
Durchmesser:
42 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: fahrrad-einzelständer einbetonieren, fahrrad einzelständer, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Indico, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 300,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 549,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 363,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 375,22*
Ähnlich
Abes
ab € 1.373,76*
Ähnlich
Abes
ab € 763,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.