Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Zethos', DB 703 eisenglimmer, Douglasie, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Zethos- ohne Rückenlehne (Art. 25244-01)
Modellbeispiel: Sitzbank -Zethos- ohne Rückenlehne (Art. 25244-01)
Anwendungsbeispiel: Parkbank mit Rückenlehne (Art. 25245-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-25244-0107
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527211553
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 430 mm
  • Gesamtbreite: 2240 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*
  • Befestigung: zum Aufdübeln

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvolle Sitzbank bestehend aus zwei halbrund ausgeformten Seitenteilen mit Aufnahmemöglichkeit für fünf niveaugleich mit dem Stahlgestell abschließenden Holzleisten
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Douglasie
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamtbreite:
2240 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Ligne, 141
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,33*
€ 2.874,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,26*
€ 2.795,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.124,74*
€ 2.528,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,84*
€ 2.457,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,28*
€ 2.405,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,50*
Ähnlich
Abes
ab € 1.157,03*
Ähnlich
Abes
ab € 1.371,90*
Ähnlich
Abes
ab € 1.159,53*
Ähnlich
Abes
ab € 619,30*
Ähnlich
Abes
ab € 851,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.228,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.226,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.