Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Zethos', DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Zethos- ohne Rückenlehne (Art. 25244-01)
Modellbeispiel: Sitzbank -Zethos- ohne Rückenlehne (Art. 25244-01)
Anwendungsbeispiel: Parkbank mit Rückenlehne (Art. 25245-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-25244-0101
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527162640
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 430 mm
  • Gesamtbreite: 2240 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*
  • Befestigung: zum Aufdübeln

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvolle Sitzbank bestehend aus zwei halbrund ausgeformten Seitenteilen mit Aufnahmemöglichkeit für fünf niveaugleich mit dem Stahlgestell abschließenden Holzleisten
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamtbreite:
2240 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Ligne, 141
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,43*
€ 1.912,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,72*
€ 1.865,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.520,70*
€ 1.809,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,24*
€ 1.737,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,33*
€ 1.675,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,74*
€ 1.599,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abes
ab € 1.276,47*
Ähnlich
Abes
ab € 1.026,91*
Ähnlich
Abes
ab € 1.121,69*
Ähnlich
Abes
ab € 1.209,50*
Ähnlich
Abes
ab € 687,04*
Ähnlich
Abes
ab € 831,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.127,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.207,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.