Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Rückwandverglasung für Wartehalle 'Time'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Rückwandverglasung für Wartehalle -Time- (Art. 22350)
Modellbeispiel: Ersatz-Rückwandverglasung für Wartehalle -Time- (Art. 22350)
Anwendungsbeispiel mit Wartehalle -Time-:
Artikel-Nr.:
     328SW-22350
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527561603
Suchbegriffe:
Bushaltestelle
Bushaltehäuschen
Rückwand
Glaswand
Die Rückwandverglasung besteht aus robustem Sekurit-Glas mit einer Stärke von 8 mm, was für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das vorgebohrte Design ermöglicht eine einfache und schnelle Installation, sodass Sie Ihr Wartehallenprojekt ohne großen Aufwand umsetzen können.

  • Material: Sekurit-Glas, 8 mm
  • vorgebohrt

| |

Hinweis: Rückwandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferung:
vorgebohrt
Material:
Sekurit-Glas, 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 5.158,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.