Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartehalle 'Station', RAL 5010 enzianblau, 1 x Seitenverglasung (8 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wartehalle -Station- mit 2 Seitenverglasungen (Art. 22321-04) (Sitzbank nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Wartehalle -Station- mit 2 Seitenverglasungen (Art. 22321-04) (Sitzbank nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel mit Plakat-Schaukasten und Seitenverglasung (Art. 22323):
Anwendungsbeispiel mit 2 Seitenverglasungen (Art. 22321):
Anwendungsbeispiel mit beleuchtetem Plakat-Schaukasten (Art. 22324):
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-22320-03
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527560804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehallen
Wartehalle 'Station'

- Farbe: RAL 5010 enzianblau
- Modell: 1 x Seitenverglasung (8 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Dacheindeckung: Trapezpolykarbonat, 6 mm
- Glasstärke: 8 mm
- lichte Höhe: 2260 mm
- Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
- Rückwa
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Modell:
1 x Seitenverglasung (8 mm)
Befestigung:
zum Aufdübeln
Dacheindeckung:
Trapezpolykarbonat, 6 mm
Glasstärke:
8 mm
lichte Höhe:
2260 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Rückwand:
Ja
Schneelast (sk):
0,80 kN/m²
Rückwand Material:
Sekruit-Glas
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.616,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,30*
€ 4.705,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.896,57*
€ 4.636,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,32*
€ 4.441,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.654,87*
€ 4.349,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.616,76*
€ 4.303,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 584,92*
Zubehör
SPL
ab € 458,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.