Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21958)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21958)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21958)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21958)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm (Art. 21957)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21957)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21958)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- weiß/rot (Art. 21957b-sonder):
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- gelb/schwarz (Art. 21959b-gsw):
Artikel-Nr.:
     328SW-21958
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,96*
Ähnlich
Schake
ab € 64,56*
Ähnlich
Schake
ab € 54,59*
Ähnlich
Schake
ab € 79,84*
Ähnlich
Schake
ab € 66,84*
Ähnlich
Schake
ab € 85,25*
Ähnlich
Schake
ab € 98,00*
Ähnlich
Schake
ab € 99,86*
Ähnlich
Schake
ab € 66,08*
Ähnlich
Schake
ab € 75,49*
Ähnlich
Schake
ab € 46,50*
Ähnlich
Schake
ab € 61,48*
Ähnlich
Schake
ab € 113,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.