Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 2000 mm, beschichtet, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 21954)
Modellbeispiel: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 21954)
Technische Ansicht: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21954)
Technische Ansicht: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21954)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- weiß/rot (Art. 21955b-sonder):
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- gelb/schwarz (Art. 21956b-gsw):
Artikel-Nr.:
     328SW-21956b-gsw
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz

|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
gelb-schwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Lappo, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,32*
Ähnlich
Schake
ab € 49,10*
Ähnlich
Schake
ab € 56,41*
Ähnlich
Schake
ab € 76,01*
Ähnlich
Schake
ab € 63,04*
Ähnlich
Schake
ab € 93,72*
Ähnlich
Schake
ab € 80,04*
Ähnlich
Schake
ab € 79,59*
Ähnlich
Schake
ab € 66,81*
Ähnlich
Schake
ab € 70,35*
Ähnlich
Schake
ab € 62,95*
Ähnlich
Schake
ab € 44,59*
Ähnlich
Schake
ab € 58,26*
Ähnlich
Schake
ab € 93,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.