Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1500 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21955)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21955)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21955)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21955)
Modellbeispiel: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 21954)
Technische Ansicht: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21954)
Technische Ansicht: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 21954)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- weiß/rot (Art. 21955b-sonder):
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- gelb/schwarz (Art. 21956b-gsw):
Artikel-Nr.:
     328SW-21955
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz

|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Lappo, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,56*
Ähnlich
Schake
ab € 56,21*
Ähnlich
Schake
ab € 49,10*
Ähnlich
Schake
ab € 75,88*
Ähnlich
Schake
ab € 79,66*
Ähnlich
Schake
ab € 93,95*
Ähnlich
Schake
ab € 62,93*
Ähnlich
Schake
ab € 67,54*
Ähnlich
Schake
ab € 79,60*
Ähnlich
Schake
ab € 70,27*
Ähnlich
Schake
ab € 63,33*
Ähnlich
Schake
ab € 44,68*
Ähnlich
Schake
ab € 58,22*
Ähnlich
Schake
ab € 93,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.