Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1400 mm, 2500 mm, beschichtet, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. Variante ohne Farbe: 21946)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. Variante ohne Farbe: 21946)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21947)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21946)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt-<br>weiß/rot (Art. 21946b-sonder) :
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- gelb/schwarz (Art. 21946b-gsw):
:
Artikel-Nr.:
     328SW-21953b-gsw
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamthöhe:
1400 mm
Breite:
2500 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
gelb-schwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Florida, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,17*
Ähnlich
Schake
ab € 48,83*
Ähnlich
Schake
ab € 63,01*
Ähnlich
Schake
ab € 93,80*
Ähnlich
Schake
ab € 76,00*
Ähnlich
Schake
ab € 79,69*
Ähnlich
Schake
ab € 67,67*
Ähnlich
Schake
ab € 70,40*
Ähnlich
Schake
ab € 63,26*
Ähnlich
Schake
ab € 111,94*
Ähnlich
Schake
ab € 104,62*
Ähnlich
Schake
ab € 44,85*
Ähnlich
Schake
ab € 58,21*
Ähnlich
Schake
ab € 106,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.