Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 1000 mm, beschichtet, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, zum Einbetonieren, mit Querholm (Art. 21938)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, zum Einbetonieren, mit Querholm (Art. 21938)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21938)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 21938)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- weiß/rot (Art. 21941b-sonder):
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt- gelb/schwarz (Art. 21941b-gsw):
:
Artikel-Nr.:
     328SW-21939b-gsw
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 48 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz

|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
gelb-schwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Lappo, Florida, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,66*
Ähnlich
Schake
ab € 48,63*
Ähnlich
Schake
ab € 56,63*
Ähnlich
Schake
ab € 80,03*
Ähnlich
Schake
ab € 94,02*
Ähnlich
Schake
ab € 62,60*
Ähnlich
Schake
ab € 76,10*
Ähnlich
Schake
ab € 63,21*
Ähnlich
Schake
ab € 69,88*
Ähnlich
Schake
ab € 111,82*
Ähnlich
Schake
ab € 104,31*
Ähnlich
Schake
ab € 44,71*
Ähnlich
Schake
ab € 58,29*
Ähnlich
Schake
ab € 93,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.