Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infomedia System 'Citylight', 1010 mm, 1330 mm, 841 mm, DIN A0, Ständer,rund Ø 78mm mit Fußplatten/inkl. Farbe nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infomedia System -Citylight- Rahmen und Sockel silber eloxiert
Anwendungsbeispiel: Infomedia System -Citylight- Rahmen und Sockel silber eloxiert
Anwendungsbeispiel: einfaches Öffnen der Sicherheitsschlösser
Artikel-Nr.:
     328SW-21484-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512995
Suchbegriffe:
Röhrchengestell
Zentrifugenröhrchen-Gestell
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
  • Tiefe: 160 mm
  • abgerundete Ecken
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Schwenktür: Sicherheitsglas
  • inkl. 2 Neonröhren inkl. Diffusoren
  • inkl. 2 Sicherheitsschlösser
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • optimale Ausleuchtung mit nur 2 Neonröhren
  • durch seitliche Anordnung kein störendes Abzeichnen/Durchscheinen der Röhren
  • einfache Befestigung der Plakate bei geöffneter Schwenktür mit Klemmleisten
  • durch Schließen der Tür wird das Plakat umlaufend an die Scheibe gepresst
  • diese Technik verhindert das Wellen der Plakate
  • idealer Schutz durch Sicherheitsschlösser, Sicherheitsverglasung und abgerundete Kanten
|

Hinweis: Sonderformate sowie Rahmen in RAL- und Eloxal-Farben auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Gewünschte Farbe für Ständer/Sockel bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1010 mm
Höhe:
1330 mm
Plakat Breite:
841 mm
Plakat Höhe:
1190 mm
Größe:
DIN A0
Montage:
Ständer,rund Ø 78mm mit Fußplatten/inkl. Farbe nach Wahl
Rahmen Material:
Aluminium
Schwenktür Material:
Sicherheitsglas
Tiefe:
160 mm
Garantie:
5 Jahre
Ecken:
abgerundet
Lieferumfang:
inkl. 2 Neonröhren + Diffusoren und 2 Sicherheitsschlösser
Weitere Suchbegriffe: Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, zentrifugenröhrchen gestell, Schaukasten, Vitrine, Citylight-System, Infomedia, Infolight, Leuchtdisplay, Leuchtkasten, Plakatständer, Plakathalter, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.596,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.085,85*
€ 4.862,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.987,52*
€ 4.745,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.867,90*
€ 4.602,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.744,19*
€ 4.455,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,08*
€ 4.351,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.596,68*
€ 4.280,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.