Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Artikel
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 170 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL-Farbe nach Wahl lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-21129-01022
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527491016
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Maße (B x H): 1350 x 1150 mm
Sichtfläche (B x H): 1220 x 940 mm
(für 15 DIN A4)
Material: Alu-Hohlkammerprofil
Rückwand: Magnethafttafel
Verglasung:
ESG
-Sicherheitsglas
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie: 3 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
hohe Funktionalität und hochwertige Verarbeitung
höchste Stabilität durch Aluminium-Hohlkammerprofil
Tür aus
ESG
-Verglasung, nach oben öffnend durch unsichtbar angeordnete Gasdruckfedern (Liftomat)
komfortabler Austausch der Plakate durch Liftomat
Sicherheitsschloss befindet sich unten, außerhalb der Sichtfläche
präsentiert Ihre Informationen gezielt und übersichtlich
für Innen- und Außenbereich geeignet
|
Hinweis:
Sonderformate, weitere Rückwand-Dekore, LED- oder Lumilux-Beleuchtung auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
170 mm
Nutzinnentiefe:
150 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
weiß
Passepartout:
Passepartout in RAL-Farbe nach Wahl lackiert
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
1350 mm
Höhe außen:
1150 mm
Sichtfläche Breite:
1220 mm
Sichtfläche Höhe:
940 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
ESG-Sicherheitsglas
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach oben öffnend
Format:
für 15 DIN A4
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
... >
Schaukästen
>
Außeneinsatz
>
21129 | Schaukasten -Infomedia CL- 1350 x 1150 mm, mit Sicherheitsschloss
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
infovitrine magnet
,
flach vitrine
,
schaukasten weiß
,
Infomedia-M
,
Magnettafel
,
Minischaukasten
,
Technische-Daten-Schaukasten
,
Infotafel
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
,
Pinwand
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.826,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,78*
€ 2.364,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,18*
€ 2.345,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.897,75*
€ 2.258,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,63*
€ 2.209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,82*
€ 2.173,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 90 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL 7035 lackiert (lichtgrau)
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.421,90*
Ähnlich
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 90 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL 7035 lackiert (lichtgrau)
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.276,12*
Ähnlich
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 90 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL 7035 lackiert (lichtgrau)
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2.007,98*
Ähnlich
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 90 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL 7035 lackiert (lichtgrau)
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.675,62*
Ähnlich
Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 90 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL 7035 lackiert (lichtgrau)
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.276,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen