Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Infomedia CL' mit Sicherheitsschloss, 330 mm, silber eloxiert, weiß, Passepartout in RAL-Farbe nach Wahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaukasten -Infomedia CL-, mit Sicherheitsschloss (Art. 21125-01011)
Modellbeispiel: Schaukasten -Infomedia CL-, mit Sicherheitsschloss (Art. 21125-01011)
Artikel-Nr.:
     328SW-21125-01042
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527490415
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Maße (B x H): 1150 x 940 mm
  • Sichtfläche (B x H): 1020 x 730 mm
    (für 8 DIN A4)
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: ESG-Sicherheitsglas
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • hohe Funktionalität und hochwertige Verarbeitung
  • höchste Stabilität durch Aluminium-Hohlkammerprofil
  • Tür aus ESG-Verglasung, nach oben öffnend durch unsichtbar angeordnete Gasdruckfedern (Liftomat)
  • komfortabler Austausch der Plakate durch Liftomat
  • Sicherheitsschloss befindet sich unten, außerhalb der Sichtfläche
  • präsentiert Ihre Informationen gezielt und übersichtlich
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Sonderformate, weitere Rückwand-Dekore oder LED- oder Lumilux-Beleuchtung auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
330 mm
Nutzinnentiefe:
310 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
weiß
Passepartout:
Passepartout in RAL-Farbe nach Wahl lackiert
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
1150 mm
Höhe außen:
940 mm
Sichtfläche Breite:
1020 mm
Sichtfläche Höhe:
730 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
ESG-Sicherheitsglas
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach oben öffnend
Format:
für 8 DIN A4
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, Infomedia-M, Magnettafel, Minischaukasten, Technische-Daten-Schaukasten, Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,58*
€ 2.549,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,56*
€ 2.500,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.038,51*
€ 2.425,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,11*
€ 2.362,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,00*
€ 2.315,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,23*
€ 2.275,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.422,71*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.280,05*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2.013,58*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.672,96*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.418,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.