Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel, 1000 mm, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel Vialux® aus Edelstahl, rund, (Art. 20021)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel Vialux® aus Edelstahl, rund, (Art. 20021)
Detailansicht: 10 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Universalhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: Universal-Halterung
Artikel-Nr.:
     328SW-20022
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312520194
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
verkehrsspiegel
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: weiß mit roten Streifen
    aus Reflexfolie
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60x80 o. 80x80 mm)
  • Garantie: 10 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung aus 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen (ausschließlich auf Stahlpfosten montierbar)
  • hervorragende Bildqualität
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Straßenkreuzungen um das Unfallrisiko zu mindern, Lager- und Werkhallen, Industriegelände

  • 10 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • besonders langlebig
  • korrossionsfrei
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
1000 mm
max. Beobachterabstand:
30 m
Gewicht:
40 kg
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Farbe:
weiß mit roten Streifen aus Reflexfolie
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60x80 o. 80x80 mm)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 887,58*
€ 1.063,34*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.220,85*
€ 1.311,30*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,34*
€ 1.265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,24*
€ 1.192,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,28*
€ 1.090,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,58*
€ 1.056,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.