Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 19800)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 19800)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 19800)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 19800)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 19800)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19800)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19801)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Artikel-Nr.:
     328SW-19800
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,34*
Ähnlich
Schake
ab € 68,07*
Ähnlich
Schake
ab € 53,78*
Ähnlich
Schake
ab € 82,58*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 73,09*
Ähnlich
Schake
ab € 89,13*
Ähnlich
Schake
ab € 148,20*
Ähnlich
Schake
ab € 106,73*
Ähnlich
Schake
ab € 54,28*
Ähnlich
Schake
ab € 210,76*
Ähnlich
Schake
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.