Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1500 mm, beschichtet, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm (Art. 19797)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm (Art. 19797)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19797)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19797)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Artikel-Nr.:
     328SW-19798b-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
nach RAL-Karte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,56*
Ähnlich
Schake
ab € 56,21*
Ähnlich
Schake
ab € 49,10*
Ähnlich
Schake
ab € 77,00*
Ähnlich
Schake
ab € 62,93*
Ähnlich
Schake
ab € 70,27*
Ähnlich
Schake
ab € 63,33*
Ähnlich
Schake
ab € 111,95*
Ähnlich
Schake
ab € 104,14*
Ähnlich
Schake
ab € 44,68*
Ähnlich
Schake
ab € 198,03*
Ähnlich
Schake
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.