| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-18403 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527449604 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, feuerverzinkt
- Maße (LxBxH): 1200 x 800 x 460 m
- Gewicht: ca. 60 kg
- Aufnahme: bis zu 20 Klapp-Baken
- inkl. Euro-Palette
| - Klappbaken sicher lagern
- besonders schnelle und einfache Entnahme der Klappbaken
- stabile Stahlkonstruktion
- verschraubt auf genormter Europalette
| Achtung: Klappbaken nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Transport- und Lagerbox | Breite: | 800 m | Höhe: | 460 m | Länge: | 1200 m | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Aufnahme: | bis zu 20 Klapp-Baken | Gewicht: | 60 kg | Lieferumfang: | inkl. Euro-Palette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |