Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1400 mm, 500 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 18320)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 18320)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 18320)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- (Art. 18320)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, gelb/schwarz
Technische Ansicht: Anlehn/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 18314)
Technische Ansicht: Maße Anlehn/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 18314)
:
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt-, gelb/schwarz (Art.18317b-gsw):
Artikel-Nr.:
     328SW-18320
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527448638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1400 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Florida, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,62*
Ähnlich
Schake
ab € 43,10*
Ähnlich
Schake
ab € 48,93*
Ähnlich
Schake
ab € 75,98*
Ähnlich
Schake
ab € 62,96*
Ähnlich
Schake
ab € 63,46*
Ähnlich
Schake
ab € 70,36*
Ähnlich
Schake
ab € 44,80*
Ähnlich
Schake
ab € 197,80*
Ähnlich
Schake
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.