Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre / Kardansperre 'Alpha 215', zum Einbetonieren, natur/reflex, 7000 mm, Profilzylinder (CI) gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- in rot-weiß/reflex (Art. 13862-030102)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- in rot-weiß/reflex (Art. 13862-030102)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- zum Aufdübeln (Art. 13865-030102)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- formschönes und schlankes Design (Art. 13865-030101)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- zum Einbetonieren (Art. 13865-030101)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- zum Aufdübeln (Art. 13865-030102)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 215- zum Einbetonieren (Art. 13866-030101)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 215- Werbekulisse dank einer Aufnahmekulisse für Schrauben der Schlüsselweite SW13
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 215- Kardanisch schwenk- und drehbar (Art. 13862)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 215- robuste Mechanik (Art. 13862)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 215- mit hohem Antisitzschutz (Art. 13862)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 215- Aufbau (Art. 13862)
Artikel-Nr.:
     328SW-13870-020201
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527111105
Suchbegriffe:
Wegeschranke
Schlagbaum
Schrankensperre
Barriere
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 175 mm
  • Hauptstütze: Stahl-Rundrohr
  • Durchmesser Hauptstütze: 100 mm
  • Materialstärke Hauptstütze: 3 mm
  • Auflage- und Ablagestütze: Stahl, feuerverzinkt, (höhenverstellbar)
  • Breite Auflage- und Ablagestütze: 70 mm
  • Tiefe Auflage- und Ablagestütze: 40 mm
  • Materialstärke Auflage- und Ablagestütze: 3 mm
  • Sperrbalken: Aluminium, oval
  • Sperrbalkenhöhe: 102 mm
  • Sperrbalkenbreite: 82 mm
  • Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 7000 mm
  • Farbe: natur/reflex
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Schließung: Profilzylinder (CI) gleichschließend
  • allseitig schwenk- und drehbar

|
  • an der Auflagestütze verriegelbar
  • Handbetätigt und kardanisch schwenk- und drehbar, daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre
  • Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
  • Sperrbalken verfügt über Antisitzschutz und Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern
  • Lieferung erfolgt mit Auflage- und Ablagestütze (höhenverstellbar)
  • extrem robuste Konstruktion
  • CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
  • Auflage- und Ablegstütze sind 970 mm bis 1200 mm über Flur verstellbar
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben auf Anfrage erhältlich.

Eine Kombination aus verschiedenen Schließvarianten ist nicht möglich. Weitere Schließvarianten für Auflagestütze siehe Katalogauszug (PDF-Datei).

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) und 8 Schwerlastanker (Art. 12997) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
natur/reflex
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
7000 mm
Schließung:
Profilzylinder (CI) gleichschließend
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Sperrbalken Material:
Aluminium, oval
Auflagepfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt, (höhenverstellbar)
Hauptstütze Material:
Stahl-Rundrohr
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 175 mm
Hauptstütze Ø:
100 mm
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Breite:
82 mm
Auflagepfosten Breite:
70 mm
Auflagepfosten Tiefe:
40 mm
Funktion:
allseitig schwenk- und drehbar
Reflexstreifen Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,36*
€ 1.978,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,02*
€ 1.949,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,10*
€ 1.856,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,86*
€ 1.806,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,33*
€ 1.762,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 1.583,82*
Ähnlich
Urbanus
ab € 1.580,20*
Ähnlich
Mannus
ab € 917,91*
Ähnlich
Mannus
ab € 812,80*
Ähnlich
Mannus
ab € 672,16*
Ähnlich
Mannus
ab € 690,30*
Ähnlich
Mannus
ab € 755,83*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.164,97*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.266,41*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.263,35*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.271,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.