Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 'Alpha 125', drehbar, natur/reflex, 3000 mm, PZ-Schloss doppelt (CI) gleichschließend/Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 125- in rot-weiß/reflex (Art. 13755-0301)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 125- in rot-weiß/reflex (Art. 13755-0301)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 125- Mögliche Schließvarianten (auf Anfrage) (Art. 13753)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 125- (Art. 13753-0301)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 125- Wandmontage auf Anfrage erhältlich(Art. 13753)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 125- Schließung mit Dreikant und Profilzylinder gleichschließend (CI) (Art. 13753)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 125- Schließung mit Profilzylinder gleichschließend (CI) (Art. 13753)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 125- vorgerüstet für Vorhangschloss (Art. 13753)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 125- Dreikantschloss Nahansicht (Art. 13753)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-13756-0202
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527108983
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 190 mm
  • Schwenkaufsatz: Stahlrohr
  • Durchmesser Schwenkaufsatz: 121 mm
  • Materialstärke Schwenkaufsatz: 4 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr
  • Durchmesser Hauptstütze: 101,6 mm
  • Materialstärke Hauptstütze: 2,9 mm
  • Sperrbalken: Aluminium, einteilig
    Sperrbalkenhöhe: 86 mm
  • Sperrbalkentiefe: 46 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 250 mm
  • Bodenplattentiefe: 250 mm
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • ohne Auflagestütze

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
  • Sperrbalken verfügt über Antisitzschutz und Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern
  • ab 3000 mm mit Seilzugverstärkung für besondere Stabilität
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
natur/reflex
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Schließung:
PZ-Schloss doppelt (CI) gleichschließend/Blindstopfen
Zusatz:
mit Seilzugverstärkung
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Sperrbalken Material:
einteilig, Stahlrohr
Schwenkaufsatz Material:
Stahlrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 190 mm
Hauptstütze Ø:
101,6 mm
Schwenkaufsatz Ø:
121 mm
Sperrbalken Tiefe:
46 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bodenplatten Breite:
250 mm
Bodenplatten Tiefe:
250 mm
Funktion:
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
Lieferumfang:
ohne Auflagestütze
Reflexstreifen Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus drehschranke, dreh sperre, forstschranke profilzylinder, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Drehsperre, Mannus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,82*
€ 1.365,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,87*
€ 1.307,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.064,89*
€ 1.267,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,49*
€ 1.222,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,77*
€ 1.133,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
104818
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.