Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre 'Alpha 115', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 115- (Art. 13729-0301)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 115- (Art. 13729-0301)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -Alpha 115- zum Aufdübeln, individuell aufstellbar (Art. 13728)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 115- vorgerüstet für Vorhangschloss (Art. 13728)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 115- Profilzylinderschloss gleichschließend(Art. 13728)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 115- Dreikant und Profilzylinderschloss (Art. 13728)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 115- seitliche Ansicht, rot/weiß mit Reflexstreifen, mit Dreikantschloss (Art. 13729-0306)
Modellbeispiel: Wegesperre -Alpha 115- seitliche Ansicht, mit PZ-Schloss und Blindstopfen (Art. 13729-0302)
Detailansicht: Wegesperre -Alpha 115- Dreikantschloss (Art. 13728)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 115- Mögliche Schließvarianten (auf Anfrage) (Art. 13728)
Technische Ansicht: Wegesperre -Alpha 115- (Art. 13728)
Artikel-Nr.:
     328SW-13728-0201
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527107443
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 125 mm
  • Schwenkaufsatz: Stahlrohr
  • Durchmesser Schwenkaufsatz: 121 mm
  • Materialstärke Schewenkaufsatz: 4 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr
  • Durchmesser Hauptstütze: 101,6 mm
  • Materialstärke Hauptstütze: 2,9 mm
  • Sperrbügel: einteilig,
    Stahlrohr
  • Durchmesser Sperrbügel: 60,3 mm
  • Materialstärke Sperrbügel: 2,9 mm
  • Holmabstand mittig: 300 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • Bodenplattenbreite: 250 mm
  • Bodenplattentiefe: 250 mm
  • ohne Auflagestütze

|
  • horizontal drehend, alle 90° verriegelbar
  • ohne Auflagestütze, dadurch geringere Montage- und Wartungskosten
  • einfache und leichte Bedienung per Hand
  • formschönes, schlankes Design
  • Schließzwang optional möglich
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sonderfarben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
natur/reflex
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Dreikantschlüssel gratis:
ja Artikel
Sperrbalken Material:
einteilig, Stahlrohr
Schwenkaufsatz Material:
Stahlrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 125 mm
Hauptstütze Ø:
101,6 mm
Schwenkaufsatz Ø:
121 mm
Sperrbalken Ø:
60,3 mm
Holmabstand mittig:
300 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bodenplatten Breite:
250 mm
Bodenplatten Tiefe:
250 mm
Lieferumfang:
ohne Auflagestütze
Reflexstreifen Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus drehschranke, dreh sperre, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Drehsperre, Raisi, Mannus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,83*
€ 1.102,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,70*
€ 1.089,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,91*
€ 1.041,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,27*
€ 1.007,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,79*
€ 962,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
104818
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.