Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilsystem ohne Handlauf, Flachkopf mit Aufdübel-Optik, 10 m, 6 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 7 bis 10 Metern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m (Art. 13260-dge-1-00)
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m (Art. 13260-dge-1-00)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Detailansicht: Flach- und Rundkopf
Detailansicht: Oberfläche geschliffen
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt (auf Anfrage erhältlich)
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328SW-13257-dge-10-36
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527064302
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Drahtseil Ø: 6 mm
  • Oberfläche: geschliffen

| Produktvorteile:

  • stilistisch und technisch optimale Systemlösung
  • stabile und langlebige Konstruktion
  • hochwertige Optik für anspruchsvolle Objekte
  • Pfosten durchbohrt für einfache und schnelle Seilmontage und -spannung


Allgemeine Hinweise:


  • als Anfangs- und Endpfosten sind wegen der Zugkraft nur Modelle zum Einbetonieren geeignet

  • um ein optisch einheitliches Bild bei Aufdübel-Lösungen zu erreichen, empfehlen wir als
    Anfangs- und Endpfosten die Modelle zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik

  • jede Drahtseilgarnitur besteht aus 2 Seilen, die komplett durch alle Pfosten gefädelt und anschließend gespannt werden

  • Befestigungsbolzen und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten
|

Wichtige Hinweise:

  • maximaler Pfostenabstand 3 m
  • maximale Drahtseillänge 10 m


Achtung: Befestigungsbolzen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden je Mittelpfosten (zum Aufdübeln) 4 Befestigungsbolzen benötigt.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Hinweis:
Oberfläche glasperlengestrahlt auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anfangs- u. Endpfosten:
Flachkopf mit Aufdübel-Optik
Drahtseilgarnitur (Gesamtlänge):
10 m
Mittelpfosten:
6 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 7 bis 10 Metern)
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl (V2A)
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Anzahl:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, barrierensystem, Edelstahl-Geländersystem, Edelstahl-Drahtseilsystem, Edelstahl-Absperrungen, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,22*
€ 2.141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,04*
€ 2.113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,92*
€ 2.021,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,10*
€ 1.969,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,96*
€ 1.914,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.