Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze Klasse B/D, 2200 - 4000 mm, sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11832z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11832z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11832z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11832z)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D, lackiert mit Innengewinde (Art. 11829l) verzinkt mit Außengewinde (Art. 11829v)
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     328SW-11832z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527060069
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake
  • Material: Stahl
  • Einstellgriff, Druckscheibe
    und Riegel verzinkt
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewinde:
Außengewinde
Auszugslänge:
2200 - 4000 mm
Beschichtung/Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Material:
Stahl
Klasse:
Klasse B/D
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Sprieß, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 40,69*
Zubehör
Schake
ab € 21,59*
Zubehör
Schake
ab € 20,50*
Zubehör
Schake
ab € 246,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.