Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze Klasse D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse D, verzinkt (Art. 11634v)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse D, verzinkt (Art. 11634v)
Belastungstabelle (Art. 11634z):
Artikel-Nr.:
     328SW-11634v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588664804
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Auszugslänge: 3000 - 5500 mm
  • Außengewinde
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehörige Palette können Transportspuren am Material nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl
Beschichtung/Oberfläche:
verzinkt
Auszugslänge:
3000 - 5500 mm
Gewinde:
Außengewinde
Klasse:
Klasse D
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Schake, 11634z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 40,69*
Zubehör
Schake
ab € 21,59*
Zubehör
Schake
ab € 246,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.