Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgewindestab, 1500 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Artikel-Nr.:
     328SW-113115v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727130
Suchbegriffe:
Rollgewindestab
  • Außenmaß: 17 mm
  • Kernmaß: 15 mm
  • Steigung: 10 mm
  • Gebrauchslast: 85 kN
  • Bruchlast: 170 kN

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Beschichtung:
verzinkt
Material:
Stahl
Durchmesser außen:
17 mm
Kern Ø:
15 mm
Steigung:
10 mm
Gebrauchslast:
85 kN
Bruchlast:
170 kN
Weitere Suchbegriffe: Rollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.