Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'KAPPA', 500 mm, 90 °, gerade, Hoch-Tiefstellung, 2, 983 mm, zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-10422
Hersteller:
     Gronard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527015038
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Radabstand:
500 mm
Einstellwinkel:
90 °
Einstellrichtung:
gerade
Anordnung:
Hoch-Tiefstellung
Stellplätze:
2 Stk.
Bügel Anzahl:
2 Stück
Höhe über Flur:
985 mm
Gesamthöhe:
983 mm
Tiefe:
612 mm
Länge:
1000 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1x Kappa einseitig tief (feuerverzinkt), 1x Kappa einseitig hoch (feuerverzinkt), 2x Trapezschiene RA=500, L=1000 mm (feuerverzinkt), 2x Verbindungslasche (feuerverzinkt), 12x Schraubenset M8
Stellraumtiefe:
1900 mm
Radeinstellung:
einseitig
Reifenbreite:
bis 70 mm
Bügel Ø:
42 mm
Halter Ø:
16 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
ADFC empfohlen
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Berlin, Kappa, Missouri, Rasti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,15*
€ 454,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.