Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer, 2500 mm, gelb/schwarz, einseitige Beklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer mit Folie rot/weiß, 2000 mm (Art. 10349-01)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer mit Folie rot/weiß, 2000 mm (Art. 10349-01)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-10369-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527012228
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Unser Höhenbegrenzer mit einer Höhe von 150 mm aus robustem Aluminium-Hohlkastenprofil und hochwertiger Folie Typ 1 (RA1). Dieses Produkt wird mit seitlichen Schutzkappen geliefert und beinhaltet 2 verzinkte Ketten mit einer Länge von 2 m sowie 2 Verbindungsglieder. Mit einer Breite von 2000-6000 mm bietet dieser Höhenbegrenzer die perfekte Lösung für verschiedene Sicherheitsbedürfnisse.

  • Höhe: 150 mm
  • Material: Aluminium-Hohlkastenprofil
    mit seitlichen Schutzkappen
  • mit Folie Typ 1 (RA1)
  • inkl. 2 x 2 m Kette (verzinkt) und 2 Verbindungsgliedern

|
  • für Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß
  • sichert Einfahrten, Unterführungen und Durchfahrten
|

Zur Befestigung der Varianten 2000 und 2500 mm werden 2x Schraube/Dübel und für die Varianten 3000, 4000 und 5000 mm 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2500 mm
Folie Farbe:
gelb/schwarz
Beklebung:
einseitige Beklebung
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium-Hohlkastenprofil
Folie:
mit Folie Typ 1 (RA1)
Lieferumfang:
mit seitlichen Schutzkappen;inkl. 2 x 2 m Kette (verzinkt) und 2 Verbindungsgliedern
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer kette, barriereabhängung höhenbegrenzung, Durchfahrtsbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzung, Höhenbegrenzung, Absperrbalken, Malax, MD, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 722,36*
Ähnlich
Schake
ab € 1.098,52*
Ähnlich
Schake
ab € 1.222,02*
Ähnlich
Schake
ab € 91,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 120,04*
Ähnlich
Schake
ab € 375,93*
Ähnlich
Mannus
ab € 3.186,93*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.427,26*
Ähnlich
Mannus
ab € 1.588,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.