Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlehnbügel 'Track', 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Track- (Art. track35)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Track- (Art. track35)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Track- (Art. track35)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Track- (3er) aus Stahl, mit 6 Einstellplätzen (Art. Track33)
Technische Ansicht: Maße Anlehnbügel -Track- (Art. track31)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Track-, Radabstand, Bügelabstand und empfohlene Stellraumtiefe (Art. track32)
Detailansicht: Anlehnbügel -Track- vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung (track34)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Track- (3er), (Art. track33)
Detailansicht: Anlehnbügel -Track- optimierte Diebstahlsicherung - Befestigung am Rahmen (Art. track36)
:
:
Artikel-Nr.:
     328-track35
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366524085
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • Breite: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Einstellplätze: je 2 pro Bügel
  • Montage: freie Aufstellung
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt (in 2 Teile)

|
  • vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung, wiederholt erweiterbar
  • optimierter Diebstahlschutz
  • Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
10
Bügel Anzahl:
5 Stück
Länge:
4250 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Stellplätze pro Bügel:
2
Höhe über Flur:
850 mm
Breite:
350 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
freie Aufstellung
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Arvada, WSM
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,47*
€ 547,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,76*
€ 567,05*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,98*
€ 567,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 471,30*
€ 567,74*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 603,48*
€ 679,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,71*
€ 808,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,85*
€ 799,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,56*
€ 784,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.