Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Oslo', mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Oslo-, Inhalt nach DIN 13169 (Art. st3002)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Oslo-, Inhalt nach DIN 13169 (Art. st3002)
Artikel-Nr.:
     328-st3011
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833052
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kasten
Verbandtasche
Betriebsverbandkasten
Verbandskoffer
  • Material: Stahlblech, weiß lackiert
  • Maße (BxHxT): 350 x 250 x 100 mm
  • Inhalt nach DIN 13169

|
  • robuste Stahlblech-Ausführung für alle Bereiche
  • Deckel mit kunstoffummantelter Profildichtung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
mit Wandhalterung
Modell:
Verbandkasten
Material:
Stahlblech
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
weiß lackiert
Inhalt:
nach DIN 13169
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.