Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonspender für Rollenware, VPE 10 Stk., 75 mm, 110 mm, 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2002)
Anwendungsbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2002)
Modellbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2003)
Modellbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2004)
Modellbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2005)
Modellbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2000)
Modellbeispiel: Kartonspender für Rollenware (Art. rk2001)
Artikel-Nr.:
     328-rk2005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832109
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Tischetikettenspender
Haftetikettierer
  • Lieferumfang: ohne Inhalt
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • praktische und einfache Entnahme der einzelnen Etiketten
  • Abmessungen des Kartonspenders entsprechen der maximalen Rollengröße
|

Achtung: Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
110 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
für max. Etikettenbreite:
70 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Lieferumfang:
ohne Inhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 16,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,06*
€ 21,48*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 65,17*
Zubehör
Wolk
ab € 64,15*
Zubehör
Wolk
ab € 60,04*
Zubehör
Wolk
ab € 50,18*
Zubehör
Wolk
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.