Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller 'Ocean' mit Acrylglasscheibe, 147 mm, 62 mm, 1/2 DIN A6, ohne


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Ocean- (Art. oc1613)
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Ocean- (Art. oc1613)
Anwendungsbeispiel: Art. oc1610
Anwendungsbeispiel: Art. oc1612
Anwendungsbeispiel: Art. oc1610 mit Visitenkartenhalter
Artikel-Nr.:
     328-oc1610
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831157
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a6
  • Material: Kunststoff
  • Scheibenstärke: 2 mm
  • inkl. Schild

|
  • übersichtlich zu gestalten
  • besonders leicht und langlebig
  • schnelles, unkompliziertes Austauschen der Botschaften
  • vielseitig einsetzbar als Preistafel, Wegweiser u.v.m.
|

Achtung: Creativ-Papier nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
147 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
54 mm
Format:
1/2 DIN A6
Visitenkartenhalter:
ohne
Material:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Lieferumfang:
inkl. Schild
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tischaufsteller wolk, Tresenschild, Tresenaufsteller, Namensschild, Sichttafelsystem, Empfangsschild, Empfangsaufsteller, Preisaufsteller, Thekenaufsteller, Infotafel, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 35,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,59*
€ 64,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,78*
€ 64,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,63*
€ 61,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,31*
€ 52,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,84*
€ 52,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,12*
€ 41,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.