Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakte für Tag-Alarm, Funk-Reed-Kontakt, kabellos, für Tag-Alarm mit Steckernetzteil Aufschraub-Montage/Sendemodul 868,3 MHz Kunststoffgehäuse Spannungsversorgung über 3 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Funk-Reed-Kontakt für Tag-Alarm, kabellos (Art. gh8302)
Modellbeispiel: Funk-Reed-Kontakt für Tag-Alarm, kabellos (Art. gh8302)
Technische Ansicht: Kabel-Reed-Kontakt
Anwendungsbeispiel mit Tag-Alarm und einem Funk-Reed-Kontakt:
Artikel-Nr.:
     328-gh8302
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828812
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Tagalarm
reedkontakt
|
  • dient der Öffnungsüberwachung an Türen und Fenstern und gibt das Signal an der Tag-Alarm
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Funk-Reed-Kontakt, kabellos, für Tag-Alarm mit Steckernetzteil Aufschraub-Montage/Sendemodul 868,3 MHz Kunststoffgehäuse Spannungsversorgung über 3 V-Knopfzelle/Kontakt als Schließer mit VDS-Zulassung Reichweite: 30 m
Weitere Suchbegriffe: Notausgang, Zubehör, Feuertür, Kontakt, Alarmtür, Kontaktstück, Ersatzteil, Kontaktsensoren, Öffnungssensoren, Sensoren, Türsensoren, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS
ab € 406,27*
Zubehör
GfS
ab € 244,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.