Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Display System Tischaufsteller 'Vario Table', 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Durable Display -Table 10- (Art. 90.9216)
Anwendungsbeispiel: Durable Display -Table 10- (Art. 90.9216)
Modellbeispiel: Table 20, Tischständer mit 20 Sichttafeln (Art. di9441)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-di9441
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823381
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer mit tafeln
  • Material Sichttafeln: Polypropylen
  • Material Tischständer: Metall, in L-Form mit kratzfester Beschichtung
  • inkl. Reiter

|
  • standfest und bedienungsfreundlich
  • einfaches Herausnehmen und Einfügen der Tafeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sichttafeln:
20 Stk.
Betriebsanweisungen:
je 5x rot,gelb,grün,dunkelblau für bis zu 40 Betriebsanweisungen
Modell:
Vario Table 20
Sichttafeln Material:
Polypropylen
Tischständer Material:
Metall, in L-Form mit kratzfester Beschichtung
Lieferumfang:
inkl. Reiter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Durable, Tischständer, Sichttafelhalter, Betriebsanweisungenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
44.2914
ab € 19,03*
Zubehör
Wolk
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.