Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Magnetrahmen 'Duraframe', VPE 2 Stk., weiß, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Durable Inforahmen -Megaframe- (v.l.: Art. di4872-07, di4872-09)
Anwendungsbeispiele: Durable Inforahmen -Megaframe- (v.l.: Art. di4872-07, di4872-09)
Anwendungsbeispiel: Schneller Aushangwechsel (Art. di4872-01)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, schwarz (Art. di4872-01)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, rot(Art. di4872-03)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, blau (Art. di4872-07)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, orange (Art. di4872-09)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, silber (Art. di4872-23)
Modellbeispiel: DIN A4, weiß (Art. di4872-02)
Anwendungsbeispiel: DIN A3, silber (Art. di4873-23)
Anwendungsbeispiel: DIN A3, schwarz (Art. di4873-01)
Artikel-Nr.:
     328-di4872-02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527944581
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen weiß a4
magnet rahmen
  • Montage: selbstklebend
  • inkl. magnetischer Vordertasche
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • schnelle Montage durch selbstklebende Rückseite
  • schneller und einfacher Aushangwechsel durch magnetische Vordertasche
  • ideal als Informationsträger für Betriebsanweisungen
|

Achtung: Vordrucke nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Montage:
selbstklebend
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Lieferumfang:
inkl. magnetischer Vordertasche
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, Informationsträger, Betriebsanweisungen, Infoaushang, Klebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.