Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Aushangtaschen mit Öse, DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Durable Aushangtasche, VPE 10 Stk. (Art. di2307)
Anwendungsbeispiel: Durable Aushangtasche, VPE 10 Stk. (Art. di2307)
Anwendungsbeispiel: Durable Aushangtasche, Verpackungseinheit (VE) 10 Stück (Vordrucke nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel mit Vordruck für Betriebsanweisungen (siehe Zubehör):
Anwendungsbeispiel mit Vordruck für Betriebsanweisungen (siehe Zubehör):
Artikel-Nr.:
     328-di2302
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527827204
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
  • Material: PP-Folie, dokumentenecht
  • Materialstärke: 180 my
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für Sicherheitshinweise, Telefonverzeichnisse, Reparaturzettel, Aufträge usw.
  • verstärkte Lochung zum Aufhängen für lange Lebensdauer
  • Überdeckklappe schützt vor Verschmutzungen und Beschädigung der Dokumente
  • besonders sicheres, dokumentenechtes Material
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A6
Farbe:
transparent
Material:
PP-Folie
Materialstärke:
0,18 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stk.
Eigenschaft:
dokumentenecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.