Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer Typ 'BW 5000' mit Laufrollen, 3, mit Digitaldruck einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ -BW 5000- (6er) (Art. bw5156)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ -BW 5000- (6er) (Art. bw5156)
Anwendungsbeispiel: Typ BW 5000
Anwendungsbeispiel: Typ BW 5000
Detailansicht: seitliche Laufrollen
Detailansicht: Kipprohrbefestigung
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: (6er) (Art. bw5156)
Artikel-Nr.:
     328-bw5053-02
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Material: feuerverzinkt
  • Werbefläche: 3 mm Stahlblech
    DIN A1 quer
  • Farbe Werbefläche: RAL 9016
    verkehrsweiß beschichtet
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Länge: 1050 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

Hinweis: Das bestellte Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41184 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt.
|
  • Dauer-Werbung funktionell präsentieren!
  • der richtige Platz für Werbung mit Langzeitwirkung
  • Werbeflächen beidseitig nutzbar
  • für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • praktisch leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • stabile Stahlkonstruktion mit bogenförmigen Bügeln
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
  • mit Kipprohren für einen verbesserten Stand
|

Hinweis: Modelle nach RAL beschichtet auf Anfrage erhältlich!

Achtung: Bei den Varianten mit Digitaldruck erhört sich die abgehende Lieferzeit um ca. 4 Wochen. Für eine Auswahl mit Digitaldruck (Vector- oder EPS-Datei) senden Sie bitte die Datei per E-Mail an uns.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Druckarten:
mit Digitaldruck einseitig
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Stellraumtiefe:
3200 mm
Länge:
1050 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Werbefläche Format:
DIN A1
Werbefläche Ausrichtung:
quer
Werbefläche Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Werbe-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, mit, Werbefläche, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,41*
€ 740,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.