Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller 'Atlantic', 208 mm, 307 mm, DIN A4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Atlantic- Art. at1610
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Atlantic- Art. at1610
Artikel-Nr.:
     328-at1610
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824654
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a4
  • Material: Aluminium
  • Rahmenfarbe: silber
  • inkl. 1 Infotafel

|
  • flache Bauweise
  • schneller Wechsel der Textfläche ohne Werkzeug
  • Verschluss lässt sich durch leichten Druck ganz einfach öffnen
  • stilvolles Design durch transluzente Optik
|

Achtung: Creativ-Papier und Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
208 mm
Höhe:
307 mm
Tiefe:
120 mm
Format:
DIN A4
Material:
Aluminium
Rahmen Farbe:
silber
Lieferumfang:
inkl. 1 Infotafel
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tischaufsteller wolk, Tresenschild, Tresenaufsteller, Namensschild, Sichttafelsystem, Empfangsschild, Empfangsaufsteller, Preisaufsteller, Thekenaufsteller, Infotafel, Tischständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,80*
€ 92,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,07*
€ 122,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,19*
€ 145,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 121,59*
€ 144,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,40*
€ 142,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 117,32*
€ 139,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,07*
€ 114,32
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 96,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.