Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger für Bandbefestigung, mit Querpfosten, 600 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger für Bandbefestigung Art. alpbh075
Technische Ansicht: Ausleger für Bandbefestigung Art. alpbh075
Technische Ansicht: Art. alpbb070
Artikel-Nr.:
     328-alpbh060
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448824
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
Schilderbefestigung
Schilderklemme
Schilderschelle
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße: Ø 60 mm
  • U-Profil
  • für Schilderbefestigung mit Rohrschellen

| |

Achtung: Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Querpfosten
Höhe:
600 mm
Breite:
---
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 317,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.