Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug für Schellenband 'Kennflex'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spannwerkzeug für Schellenband (Art. 90.3932)
Modellbeispiel: Spannwerkzeug für Schellenband (Art. 90.3932)
Artikel-Nr.:
     328-90.3932
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446936
Suchbegriffe:
Schilderbefestigung
Bandschellen
Schellenband
Klemmschelle
  • Maße (HxT): 200 x 23 mm

|
  • für verzinkte und Edelstahl-Bänder in den Bandbreiten 1/4" (6,4 mm) und 3/8" (9,5 mm)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
200 mm
Breite:
23 mm
geeignet für:
verzinkte und Edelstahl-Bänder in den Bandbreiten 1/4" (6,4 mm) und 3/8" (9,5 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.