Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbeschriftung 'Permaflex' C-Profile als Rollenware, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Artikel-Nr.:
     328-90.3104
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822544
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
  • 1 Rolle = 10 m
  • Material: Kunststoff
  • Standardfarbe: braun
  • magnetisch

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
25 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
10 m
Standardfarbe:
braun
Eigenschaft:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,64*
Zubehör
Wolk
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.