Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenschraubschellen, 32 - 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schneckenschraubschelle aus Edelstahl, verschiedene Größen (Art. 90.2102)
Modellbeispiele: Schneckenschraubschelle aus Edelstahl, verschiedene Größen (Art. 90.2102)
Artikel-Nr.:
     328-90.2102
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527925030
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
Schilderbefestigung
Schilderklemme
Schneckenschraubenschelle

| |

Hinweis: Der Spannbereich bezieht sich auf den Durchmesser des Pfostens, an dem die Schneckenschraubenschelle befestigt werden kann und gibt nicht die tatsächliche Länge der Schelle an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spannbereich:
32 - 67 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
0,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
Wolk
ab € 5,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.