Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband m2 mit Warntext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Antirutsch- Bodenmarkierungsband m2 mit Warntext
Modellbeispiel: Antirutsch- Bodenmarkierungsband m2 mit Warntext
Artikel-Nr.:
     328-90.1483
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821387
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
  • Breite: 75 mm
  • Länge: 18,3 m
  • Material: Kunststoff, selbstklebend
  • Farbe: gelb/schwarz mit Warntext
  • Temperaturbereich: -20°C bis +60° C
  • Anwendung: Innen / Außen

| |

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Vorsicht
Anwendung:
selbstklebend
Breite:
75 mm
Farbe:
gelb/schwarz mit Warntext
Länge:
18,3 m
Material:
Kunststoff
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60° C
Bodenart:
ohne Angabe
Belastungsgrad:
ohne Angabe
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 64,23*
Zubehör
ITW
43284
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.