Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Abwasserschacht
>
Schachtabdeckung
>
Artikel
ÖKO-TEC Schachtabdeckung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-72239.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
N2009
EAN/GTIN:
4065588689692
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
Stauhöhe: 350 mm
Farbe: gelb
Durchmesser: 800 mm
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stauhöhe:
350 mm
Farbe:
gelb
Durchmesser:
800 mm
... >
Hochwasserschutz
>
Ersatzteile und Zubehör
>
72239 | Schachtabdeckung Ø 80 cm, gelb, Stauhöhe 350 mm, für verschiedene Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
ÖKO-TEC
,
N2009
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abrollhaspel mit abnehmbarem Seitenteil 55 cm
STEIN HGS
N2027-55
€ 278,46*
Ähnlich
Absperrorgan mit Kugelkopf
STEIN HGS
N2037
€ 222,39*
Ähnlich
Dichtquell im 10 kg Eimer
STEIN HGS
N2028
€ 241,73*
Ähnlich
Dichtungszulage Neopren für Floodgate, Floodgate XS
STEIN HGS
N2613-5
€ 51,56*
Ähnlich
Druckwächter
STEIN HGS
N2202-456
€ 971,33*
Ähnlich
Einschlag-Schutzkappe
STEIN HGS
N2202-124
€ 96,37*
Ähnlich
Einschlagwerkzeug Spirafix
STEIN HGS
N2202-128
€ 381,86*
Ähnlich
Elektrogebläse
STEIN HGS
N2202-580
€ 656,28*
Ähnlich
Ersatzschlauch 350 mm Stauhöhe, 2 m
STEIN HGS
N2304-2-35-Er.
€ 182,95*
Ähnlich
Neopren-Ersatzhülle für Floodgate, Floodgate XS
STEIN HGS
N2601-5
€ 222,39*
Ähnlich
ÖKO-TEC Bezin-Luftgebläse
STEIN HGS
N2021
€ 1.041,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.